Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Oval", transparent-milchig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Oval", transparent-milchig
Artikelbild Vorratsdose "Oval", transparent-milchig
Artikel-Nr.:
     7702-05279010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05279010-00000
EAN/GTIN:
     4024869733189
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Ovale Brotzeitdose mit Klickverschluss. IMould-Veredelung möglich. Passendes Brezenmotiv erhaben auf der Oberseite der Dose als Artikel 05278 erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
176 mm
Höhe:
37 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-milchig
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,096 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.991,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,49552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.625,38*
€ 4.314,2022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.534,88*
€ 4.206,5072
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 3.318,02*
€ 3.948,4438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.074,78*
€ 3.658,9882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.034,64*
€ 3.611,2216
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.991,04*
€ 3.559,3376
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05279002-00000
ab € 2.992,78*
Ähnlich
elasto
05279003-00000
ab € 2.992,24*
Ähnlich
elasto
05279001-00000
ab € 2.991,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.