Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" mittel, standard-rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" mittel, standard-rot
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" mittel, standard-rot
Detailansicht Vorratsdose "School-Box" mittel, standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-05282006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05282006-00000
EAN/GTIN:
     4024869015148
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Brotzeitbox in handlicher Größe mit Klickverschluss. In vielen verschiedenen Farben lieferbar. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,080 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.831,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,91595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.280,92*
€ 2.714,2948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.222,56*
€ 2.644,8464
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 2.044,76*
€ 2.433,2644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.917,94*
€ 2.282,3486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.879,98*
€ 2.237,1762
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.831,90*
€ 2.179,961
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05282004-00000
ab € 1.826,64*
Ähnlich
elasto
05282005-00000
ab € 1.830,98*
Ähnlich
elasto
05282009-00000
ab € 1.826,22*
Ähnlich
elasto
05282021-00000
ab € 1.828,66*
Ähnlich
elasto
05282010-00000
ab € 0,94*
Ähnlich
elasto
05282603-00000
ab € 0,94*
Ähnlich
elasto
05282604-00000
ab € 1.831,44*
Ähnlich
elasto
05282605-00000
ab € 1.823,86*
Ähnlich
elasto
05282609-00000
ab € 1.831,24*
Ähnlich
elasto
05282606-00000
ab € 0,94*
Ähnlich
elasto
05282001-00000
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.