Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papp-Parkscheibe "Board", blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Papp-Parkscheibe "Board", blau
Artikelbild Papp-Parkscheibe "Board", blau
Detailansicht Papp-Parkscheibe "Board", blau
Papp-Parkscheibe "Board", blau
Imagebild Papp-Parkscheibe "Board", blau
Papp-Parkscheibe "Board", blau
Artikel-Nr.:
     7702-05400003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05400003-00000
EAN/GTIN:
     4024869152232
Suchbegriffe:
Parkscheibe
Parkuhr
parkscheibe
Leicht, gut für die Umwelt und schützt Sie vor Strafzetteln. Entspricht Paragraph 42 StVO.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
blau
Material:
Papier/Pappe
Gewicht:
0,010 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.