Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Trinkbecher
>
Mehrwegbecher
>
Thermobecher
>
Artikel
Isolierbecher "Coffee To Go", flieder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-05545708-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
05545708-00000
EAN/GTIN:
4024869040157
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Doppelwandiger Isolierbecher aus Kunststoff mit verschraubbarem Deckel und leicht hochgezogenem Trinkrand. Mit einem Klappdeckel lässt sich die Trinköffnung dicht verschließen. Für heiße und kalte Getränke geeignet. In vielen verschiedenen Farben und als transparente Version mit Einleger erhältlich. Hergestellt in Deutschland. Füllmenge: 0,35 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
190 mm
Durchmesser:
82 mm
Hauptfarbe:
flieder
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,174 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Thermo-Tasse
,
Thermo-Trinkbecher
,
Thermo-Trinktasse
,
Thermobecher
,
Thermotasse
,
Thermotrinkbecher
,
Thermotrinktasse
,
edelstahltasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,14*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Isolierbecher "Coffee To Go", berry
elasto
05545215-00000
€ 5,14*
Ähnlich
Isolierbecher "Coffee To Go", brombeere
elasto
05545707-00000
€ 5,14*
Ähnlich
Isolierbecher "Coffee To Go", grasgrün
elasto
05545705-00000
€ 5,14*
Ähnlich
Isolierbecher "Coffee To Go", lemon
elasto
05545380-00000
€ 5,13*
Ähnlich
Isolierbecher "Coffee To Go", petrol
elasto
05545717-00000
€ 5,14*
Ähnlich
Isolierbecher "Coffee To Go", schwarz
elasto
05545002-00000
€ 5,13*
Ähnlich
Isolierbecher "Coffee To Go", standard-blau PS
elasto
05545003-00000
€ 11,34*
Ähnlich
Isolierbecher "Coffee To Go", standard-rot
elasto
05545006-00000
€ 11,38*
Ähnlich
Isolierbecher "Coffee To Go", teal
elasto
05545320-00000
€ 5,13*
Ähnlich
Isolierbecher "Coffee To Go", transparent
elasto
05545010-00000
€ 11,39*
Ähnlich
Isolierbecher "Coffee To Go", weiß
elasto
05545001-00000
€ 11,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.