Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenmaske "Oasis", transparent/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Augenmaske "Oasis", transparent/blau
Artikelbild Augenmaske "Oasis", transparent/blau
Detailansicht Augenmaske "Oasis", transparent/blau
Augenmaske "Oasis", transparent/blau
Imagebild Augenmaske "Oasis", transparent/blau
Augenmaske "Oasis", transparent/blau
Artikel-Nr.:
     7702-06180010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06180010-00000
EAN/GTIN:
     4024869847879
Suchbegriffe:
Dunkelbrille
Schlaf-Brille
Schlaf-Maske
Schlafbrille
Kühlmaske mit Gummiband. Vor der Anwendung in den Kühlschrank legen. Angenehme, partielle Kühlung für müde Augen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
blau
Material:
Kunststoff/PVC 16P
Gewicht:
0,041 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.