Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser "Pro", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Cuttermesser "Pro", schwarz
Artikelbild Cuttermesser "Pro", schwarz
Detailansicht Cuttermesser "Pro", schwarz
Cuttermesser "Pro", schwarz
Imagebild Cuttermesser "Pro", schwarz
Cuttermesser "Pro", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-06318002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06318002-00000
EAN/GTIN:
     4024869329474
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Professionelles Cuttermesser mit Feststellung der Klinge und selbstladendem Magazin. Stabile Metallführung, M3 Abbrechklingen aus Stahl, Griff und Magazin aus ABS und TPR. Werbefläche im Griff. Inkl. 3 Klingen.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,104 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
06318415-00000
ab € 1,89*
Ähnlich
elasto
06318417-00000
ab € 1,89*
Ähnlich
elasto
06318421-00000
ab € 1,89*
Ähnlich
elasto
06318400-00005
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.