Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Tool "Legend", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Multi Tool "Legend", schwarz
Artikelbild Multi Tool "Legend", schwarz
Detailansicht Multi Tool "Legend", schwarz
Multi Tool "Legend", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-06349002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06349002-00000
EAN/GTIN:
     4024869382073
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
multi tool
Ein Werkzeug, 8 Funktionen. Robustes Multi-Tool mit 2 Sägen, Zange, Kreuzschraubenzieher, Schlitzschraubenzieher, Feile, Flaschenöffner, Dosenöffner und Messer. Einzeln verpackt im Nylonetui.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,240 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
06349012-00000
ab € 7,77*
Ähnlich
elasto
06349414-00001
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.