Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselheber "Speed", matt-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kapselheber "Speed", matt-schwarz
Artikelbild Kapselheber "Speed", matt-schwarz
Detailansicht Kapselheber "Speed", matt-schwarz
Kapselheber "Speed", matt-schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-07021002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07021002-00000
EAN/GTIN:
     4024869368268
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
Einfach, aber wirkungsvoll. Flacher Flaschenöffner aus Edelstahl. Eignet sich aufgrund des Loches perfekt für kleine Spinner-Shows hinter der Bar. Außerdem gut an magnetischen Oberflächen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
matt-schwarz
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,083 kg
Weitere Suchbegriffe: kapselheber elasto, flaschen öffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
07021021-00000
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.