Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußballtor "Pop-Up", mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Fußballtor "Pop-Up", mehrfarbig
Artikelbild Fußballtor "Pop-Up", mehrfarbig
Detailansicht Fußballtor "Pop-Up", mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     7702-07246000-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07246000-00000
EAN/GTIN:
     4068556008242
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor
Mit flexiblem Drahtgestell und Netzmaterial. Kann durch Drehen klein zusammengefaltet und in der Reißverschlusstasche verstaut werden. Tasche mit Tragegurt. Tor: 1200 x 750 x 450 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
360 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
mehrfarbig
Material:
Textil/Nylon
Gewicht:
0,590 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.