Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltasche "Non Woven", grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kühltasche "Non Woven", grau
Artikelbild Kühltasche "Non Woven", grau
Detailansicht Kühltasche "Non Woven", grau
Kühltasche "Non Woven", grau
Imagebild Kühltasche "Non Woven", grau
Kühltasche "Non Woven", grau
Artikel-Nr.:
     7702-07445012-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07445012-00000
EAN/GTIN:
     4024869370643
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
kühltasche elasto
Mittelgroße Non-Woven-Tasche mit Aluminiumbeschichtung innen zum Transportieren von gekühlten Einkäufen. Inklusive Zipper und Henkeln. Folienstärke: 2 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
325 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
grau
Material:
Textil/NonWoven
Gewicht:
0,087 kg
Weitere Suchbegriffe: isoliertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
07445001-00000
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.