Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klopfschlauch "Sticks", Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Klopfschlauch "Sticks", Deutschland-Farben
Artikelbild Klopfschlauch "Sticks", Deutschland-Farben
Detailansicht Klopfschlauch "Sticks", Deutschland-Farben
Imagebild Klopfschlauch "Sticks", Deutschland-Farben
Klopfschlauch "Sticks", Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-07740022-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07740022-00000
EAN/GTIN:
     4068556008204
Suchbegriffe:
Fußball Deko-Set
Sonstige Fanartikel
Sonstige Stadiongadgets
Sonstiges Stadionzubehör
Zwei aufblasbare Schläuche mit selbstschließendem Ventil-Mechanismus gegen das Entweichen von Luft. Zum Aufblasen und Auslassen dient ein beigelegter Strohhalm.
Weitere Informationen:
Länge:
590 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
100 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Kunststoff/Polyethylen
Gewicht:
0,013 kg
Weitere Suchbegriffe: fußball deko-set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.