Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sombrero "Deutschland", Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sombrero "Deutschland", Deutschland-Farben
Artikelbild Sombrero "Deutschland", Deutschland-Farben
Imagebild Sombrero "Deutschland", Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-07749022-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07749022-00000
EAN/GTIN:
     4024869071076
Suchbegriffe:
Freizeithut
Sommerhut
Sonnenhut
Sonstige Fanartikel
Ein bisschen Mexiko auf dem Kopf. Sehr großer Sombrero aus Stroh in den Farben schwarz, rot und gelb. Inkl. langer, schwarzer Umhänge-Kordel zum Zuknoten.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
300 mm
Durchmesser:
650 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Stroh
Gewicht:
0,170 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.