Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenbrille "Bamboo", schwarz/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sonnenbrille "Bamboo", schwarz/braun
Artikelbild Sonnenbrille "Bamboo", schwarz/braun
Detailansicht Sonnenbrille "Bamboo", schwarz/braun
Sonnenbrille "Bamboo", schwarz/braun
Imagebild Sonnenbrille "Bamboo", schwarz/braun
Artikel-Nr.:
     7702-07757502-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07757502-00000
EAN/GTIN:
     4024869058275
Suchbegriffe:
Freizeitbrille
Sonnenbrille
Sonnenbrillen
sonnenbrille schwarz
Echt stylisch. Modische Sonnenbrille im Blues-Stil mit Bügeln aus echtem Bambus und mit einer fein strukturierten Fassung aus schwarzem PC. Die schwarz getönten Gläser sind aus Acryl und haben UV-400 Schutz. Leicht und angenehm zu tragen. Entspricht den Anforderungen der EU- Verordnung 2016/425 und der Norm EN ISO 12312-1:2022 (DIN EN ISO 12312-1:2023-07) . Filterkategorie 3, Klasse I.
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz/braun
Material:
Holz/Bambus
Gewicht:
0,029 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenbrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.