Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahne "Holzstab", Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Fahne "Holzstab", Deutschland-Farben
Artikelbild Fahne "Holzstab", Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-07777000-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07777000-00001
EAN/GTIN:
     4068556008112
Suchbegriffe:
Autofahne
Autoflagge
Sonstige Fanartikel
Sonstige Stadiongadgets
Deutschland-Fahne an einem Holzstiel. Stab: 60 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Textil/100D Polyester
Gewicht:
0,031 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.