Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenbrille "Blues", gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sonnenbrille "Blues", gelb
Artikelbild Sonnenbrille "Blues", gelb
Detailansicht Sonnenbrille "Blues", gelb
Sonnenbrille "Blues", gelb
Artikel-Nr.:
     7702-07878004-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07878004-00002
EAN/GTIN:
     4024869016350
Suchbegriffe:
Freizeitbrille
Sonnenbrille
Sonnenbrillen
sonnenbrille gelb
Kultige Sonnenbrille im Blues-Stil. Erhältlich in verschiedenen Farben. Der Rahmen ist aus leichtem PC. Die schwarz getönten Gläser sind aus Acryl und haben UV-400 Schutz. Leicht und angenehm zu tragen. Entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und der Norm EN ISO 12312-1:2022 (DIN EN ISO 12312-1:2023-07) . Filterkategorie 3, Klasse I.
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
gelb
Material:
Kunststoff/Polycarbonat
Gewicht:
0,029 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenbrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
07878009-00001
ab € 1,43*
Ähnlich
elasto
07878001-00002
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.