Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanhut "Nations", Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Fanhut "Nations", Deutschland-Farben
Artikelbild Fanhut "Nations", Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-08021022-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08021022-00000
EAN/GTIN:
     4024869954355
Suchbegriffe:
Fanhut
Fanmütze
Freizeithut
Sommerhut
Ein super Streuartikel für jede Fan-Veranstaltung. Cowboyhut aus PVC in den Deutschlandfarben schwarz, rot und gelb. Sehr leicht und gut stapelbar.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Kunststoff/PVC
Gewicht:
0,022 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.