Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzhut "Seppel", grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Filzhut "Seppel", grau/blau
Artikelbild Filzhut "Seppel", grau/blau
Imagebild Filzhut "Seppel", grau/blau
Filzhut "Seppel", grau/blau
Artikel-Nr.:
     7702-08077402-00003
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08077402-00003
EAN/GTIN:
     4024869999776
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
Freizeithut
Sommerhut
Sonnenhut
Robuster, pfiffiger Filzhut mit breiter Krempe und hoher Spitze. Im bayerischen Look mit geknoteter weiß-blauer oder schwarz-rot-gelber Kordel.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
250 mm
Durchmesser:
380 mm
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe1:
blau
Material:
Textil/Polyester-Filz
Gewicht:
0,083 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
08077022-00001
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.