Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenmaske "Relax", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Augenmaske "Relax", schwarz
Artikelbild Augenmaske "Relax", schwarz
Detailansicht Augenmaske "Relax", schwarz
Imagebild Augenmaske "Relax", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-08246002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08246002-00000
EAN/GTIN:
     4024869505649
Suchbegriffe:
Dunkelbrille
Schlaf-Brille
Schlaf-Maske
Schlafbrille
Schwarze Augenmaske aus Nylon mit zweifachem Gummiband für guten Halt und hohen Tragekomfort. Im Siebdruck nur in Silber oder Gold veredelbar.
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Textil/Nylon
Gewicht:
0,007 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlafmaske, dunkelbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.