Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegestuhl "Chillout", natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Liegestuhl "Chillout", natur/weiß
Artikelbild Liegestuhl "Chillout", natur/weiß
Detailansicht Liegestuhl "Chillout", natur/weiß
Liegestuhl "Chillout", natur/weiß
Imagebild Liegestuhl "Chillout", natur/weiß
Liegestuhl "Chillout", natur/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-08494014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08494014-00000
EAN/GTIN:
     4024869172414
Suchbegriffe:
Liegestuhl
Egal ob Strand, Balkon oder Garten - Hauptsache chillen. Verstellbarer Liegestuhl aus Buchenholz mit Polyester-Bezug, der individuell bedruckt werden kann. Der Bezug ist abnehm- und waschbar. Tragfähigkeit: 95 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
1380 mm
Breite:
590 mm
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Holz/Buchenholz
Gewicht:
3,500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.