Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set "Bag", groß, rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Notfall-Set "Bag", groß, rot/schwarz
Artikelbild Notfall-Set "Bag", groß, rot/schwarz
Detailansicht Notfall-Set "Bag", groß, rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-08512421-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08512421-00000
EAN/GTIN:
     4024869651735
Suchbegriffe:
Verbandkasten
Verbandskästen
verbandskästen
Polyester-Tasche mit 3 transparenten Innenfächern und Rundumreißverschluss. Befüllt mit Qualitäts-Artikeln. Heftpflaster, Wundschnellverband, Pflasterstrips, Verbandpäckchen, Kompressen, Fixierbinde, Schere, Einmalhandschuhe.
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
rot
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Textil/600D Polyester
Gewicht:
0,194 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.