Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set "Bag", klein, rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Notfall-Set "Bag", klein, rot/schwarz
Artikelbild Notfall-Set "Bag", klein, rot/schwarz
Detailansicht Notfall-Set "Bag", klein, rot/schwarz
Notfall-Set "Bag", klein, rot/schwarz
Imagebild Notfall-Set "Bag", klein, rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-08513421-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08513421-00000
EAN/GTIN:
     4024869651742
Suchbegriffe:
Verbandkasten
Verbandskästen
verbandskästen
Praktische Polyester-Tasche mit Tragegriff, Gürtelschlaufe, 2 Innenfächern und einem Rundumreißverschluss. Befüllt mit Qualitäts-Artikeln: Heftpflaster, Wundschnellverband, 2 Pflasterstrips, Verbandpäckchen, 2 Kompressen, Fixierbinde, kleine Schere, Einmalhandschuhe.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
rot
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Textil/600D Polyester
Gewicht:
0,095 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.