Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtsmütze "Kids", rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Weihnachtsmütze "Kids", rot/weiß
Artikelbild Weihnachtsmütze "Kids", rot/weiß
Detailansicht Weihnachtsmütze "Kids", rot/weiß
Weihnachtsmütze "Kids", rot/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-08641006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08641006-00000
EAN/GTIN:
     4024869460849
Suchbegriffe:
Weihnachtsmannmütze
weihnachtsmannmütze elasto
weihnachtsmannmütze
So wird die Weihnachtszeit für die Kleinen zu etwas ganz Besonderem! Dekorative Kinder-Weihnachtsmütze aus weichem Filz mit hohem Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
rot/weiß
Material:
Textil/Polyester-Filz
Gewicht:
0,021 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.