Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegestuhl "Chillout Deluxe", natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Liegestuhl "Chillout Deluxe", natur
Artikelbild Liegestuhl "Chillout Deluxe", natur
Imagebild Liegestuhl "Chillout Deluxe", natur
Liegestuhl "Chillout Deluxe", natur
Artikel-Nr.:
     7702-08808014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08808014-00000
EAN/GTIN:
     4024869214114
Suchbegriffe:
Liegestuhl
Entspannter geht’s kaum! Verstellbarer Liegestuhl aus europäischem Buchenholz mit stabilem Polyester-Bezug, welcher individuell per Sublimationsdruck veredelt werden kann. Der Bezug ist außerdem abnehm- und waschbar. Tragfähigkeit: 95 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
1480 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Holz/Buchenholz
Gewicht:
4,000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.