Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etui "Warnweste" für 5er Set, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Etui "Warnweste" für 5er Set, gelb
Artikelbild Etui "Warnweste" für 5er Set, gelb
Artikel-Nr.:
     7702-09058004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09058004-00000
EAN/GTIN:
     4024869955673
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Großes Nylon-Etui in neongelb, passend für bis zu 5 Standard-Warnwesten (09004). Auch als Set (09060) inkl. Warnwesten erhältlich. Im Siebdruck nur in Schwarz, Silber oder Silber reflektierend veredelbar.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
254 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
gelb
Material:
Textil/Polyester
Gewicht:
0,026 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.