Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Rucksack "Journey", grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Rucksack "Journey", grau
Artikelbild Rucksack "Journey", grau
Imagebild Rucksack "Journey", grau
Rucksack "Journey", grau
Artikel-Nr.:
     7702-09112012-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09112012-00001
EAN/GTIN:
     4024869265673
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Moderner Rucksack im schicken grau-melierten Farbton. Der Rucksack mit gepolstertem Rückenteil verfügt über ein offenes Frontfach sowie ein seitlich angebrachtes Netzfach zum Verstauen einer Trinkflasche. Das vorne aufgenähte PU Badge ermöglicht das Befestigen von Schuhen, indem die Schnürsenkel durchgefädelt und verknotet werden. Das großzügige Innenfach wird durch einen schwarzen 2-Wege-Reißverschluss verschlossen. Füllvolumen: ca. 15,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
grau
Material:
Textil/300D Polyester
Gewicht:
0,343 kg
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, rucksack grau, back pack, rucksack 15l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.