Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal "Metall", silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Lineal "Metall", silber
Artikelbild Lineal "Metall", silber
Imagebild Lineal "Metall", silber
Artikel-Nr.:
     7702-09633021-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09633021-00002
EAN/GTIN:
     4024869897980
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
30 cm langes Lineal aus Aluminium mit aufgedruckter Millimeter-Skalierung.
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
silber
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
0,074 kg
Weitere Suchbegriffe: alu lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.