Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Frutto" 0,8 l, Tritan, transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Frutto" 0,8 l, Tritan, transluzent
Artikelbild Trinkflasche "Frutto" 0,8 l, Tritan, transluzent
Detailansicht Trinkflasche "Frutto" 0,8 l, Tritan, transluzent
Imagebild Trinkflasche "Frutto" 0,8 l, Tritan, transluzent
Trinkflasche "Frutto" 0,8 l, Tritan, transluzent
Artikel-Nr.:
     7702-09954010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09954010-00000
EAN/GTIN:
     4024869053867
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Der fruchtige Trinkgenuss. Trinkflasche aus transparentem Tritan mit dichtem Trink-Schnappverschluss und verschraubbarem Deckel. Das Besondere ist der Filter-Einsatz in der Flasche. Dieser kann mit Früchten und die Flasche mit frischem Wasser befüllt werden. Die Früchte geben dann durch die Schlitze im Filter ihren Geschmack an das Wasser ab. Füllmenge: 0,8 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
280 mm
Durchmesser:
75 mm
Hauptfarbe:
transluzent
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,171 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflaschen kunststoff, trinkflasche, 9954, Radflasche, Fahrradflasche, plastikflasche, Teeflasche, Schraubflasche, sportflasche, Campingflasche, Getränkeflasche, Trinkbehälter, Rundflasche, Flüssigkeitsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
09954010-00001
ab € 2,93*
Ähnlich
elasto
09954205-00000
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.