Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Vorratsdose "Match", minze/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Bio-Vorratsdose "Match", minze/schwarz
Artikelbild Bio-Vorratsdose "Match", minze/schwarz
Detailansicht Bio-Vorratsdose "Match", minze/schwarz
Bio-Vorratsdose "Match", minze/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-14568805-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     14568805-00000
EAN/GTIN:
     4024869251522
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Fast schon ein bisschen Retro, aber voll im Trend. Geräumige Brotzeitdose bestehend aus zwei eckigen Schalen, die mittels Elastikband (65 % Polyester, 35 % Latex) zusammengehalten werden. Der Deckel kann komplett über das Unterteil gestülpt werden, ist aber durch die seitlichen Aussparungen leicht abzunehmen. IMould-Veredelung möglich. Aus Bio- Kunststoff gefertigt und in vielen wunderschönen Natur-Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
179 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
minze
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Biobasierter Kunststoff
Gewicht:
0,160 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
14568070-00000
ab € 4,05*
Ähnlich
elasto
14568824-00000
ab € 4,05*
Ähnlich
elasto
14568820-00000
ab € 3,99*
Ähnlich
elasto
14568069-00000
ab € 4,05*
Ähnlich
elasto
14568040-00000
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.