Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Müslischale "2 Colour" matt, kornblume/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Bio-Müslischale "2 Colour" matt, kornblume/weiß
Artikelbild Bio-Müslischale "2 Colour" matt, kornblume/weiß
Detailansicht Bio-Müslischale "2 Colour" matt, kornblume/weiß
Bio-Müslischale "2 Colour" matt, kornblume/weiß
Imagebild Bio-Müslischale "2 Colour" matt, kornblume/weiß
Bio-Müslischale "2 Colour" matt, kornblume/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-15145069-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     15145069-00000
EAN/GTIN:
     4024869281000
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Do it green! Die Müslischale mit dem Plus in Sachen Nachhaltigkeit ist der perfekte Frühstücksbegleiter. Gefertigt mit Bio-Kunststoff aus natürlicher Stärke auf Basis von Zuckerrohr. Für den besonders sicheren Stand sorgt der integrierte Sockel. Stapelbar, zweifarbig und in vielen wunderschönen Naturfarben erhältlich. Füllmenge: 0,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
136 mm
Hauptfarbe:
kornblume
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Biobasierter Kunststoff
Gewicht:
0,103 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
15145070-00000
ab € 3,37*
Ähnlich
elasto
15145824-00000
ab € 3,38*
Ähnlich
elasto
15145820-00000
ab € 3,37*
Ähnlich
elasto
15145805-00000
ab € 3,32*
Ähnlich
elasto
15145040-00000
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.