Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Vorratsdose "School-Box" groß, aprikose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Bio-Vorratsdose "School-Box" groß, aprikose
Artikelbild Bio-Vorratsdose "School-Box" groß, aprikose
Detailansicht Bio-Vorratsdose "School-Box" groß, aprikose
Bio-Vorratsdose "School-Box" groß, aprikose
Imagebild Bio-Vorratsdose "School-Box" groß, aprikose
Bio-Vorratsdose "School-Box" groß, aprikose
Artikel-Nr.:
     7702-15236070-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     15236070-00000
EAN/GTIN:
     4024869280805
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Do it green! Schicke Brotzeitbox mit einem Plus in Sachen Nachhaltigkeit. Gefertigt mit Bio-Kunststoff aus natürlicher Stärke auf Basis von Zuckerrohr. In vielen wunderschönen Natur-Farben erhältlich und optimal für die Veredelung per IMould-Verfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
aprikose
Material:
Kunststoff/Biobasierter Kunststoff
Gewicht:
0,100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
15236824-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
15236820-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
15236069-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
15236805-00000
ab € 1,58*
Ähnlich
elasto
15236040-00000
ab € 1,58*
Ähnlich
elasto
15236001-00000
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.