Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GG-Kabel bedruckt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-102927
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     102927
EAN/GTIN:
     4251401403815
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung h07rn-f 4x1,5
gummischlauchleitung h07rn-f
GIFAS PROFLEXX-07-LEITUNG Querschnitt: 4 x 1,5 qmmDrahtanzahl: 30 x 0,25 mmKabeldurchmesser: 11,2mmAderkennzeichnung: grün-gelb, braun, schwarz, grau Ausführung:- flexible Gummischlauchleitung- mit gelbem Außenmantel
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung, Kabel, Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7753
unbekannt
1
€ 25,00*
ab € 3,30*
€ 3,30*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 4,14*
100
Frei Haus
ab € 3,6611*
€ 4,2911*
Preise: Lager 7753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 7753
Versand: Lager 7753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.