Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler 7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-201515
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     201515
EAN/GTIN:
     4251401416228
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Kabelverschraubung
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
GIFAS Vollgummi-Verteiler Typ 7400Eingang:1 Kabelverschraubung M 32 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 14-25 mm)1 Kabelverschraubung M 32 von oben (Außendurchmesser der Zuleitung 14-25 mm)1 Reihenklemmblock 5polig, 16 qmm zum Auflegen der Zuleitung (kundenseitige Vorsicherung max. 35 A)Ausgang:1 CEE-Vollgummi-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik1 CEE-Vollgummi-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 3 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schalter 40/0,03 A, 4polig für alle SteckdosenAusführung:Schutzorgane hinter 1 Transparentschutzklappe angeordnetAbmessungen (H x B x T): 370 x 265 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5Gewicht: ca. 8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, gifas vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, gifas wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 618,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.