Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteilungen 7300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-210084
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     210084
EAN/GTIN:
     4251401404645
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Kabelverschraubung
Vollgummi-Verteiler
kabelverschraubung m25
GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 7300Eingang: 1 Kabelverschraubung M 25 von oben (Außendurchmesser der Zuleitung 9-18 mm)1 Reihenklemmblock 5polig, 16 qmm zum Auflegen der Zuleitung Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 Leitungsschutzschalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 2 Leitungsschutzschalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schalter 40/0,03 A 4polig für alle Steckdosen Ausführung: Schutzorgane hinter 1 Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 350 x 200 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,67Gewicht: ca. 8 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andere Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE
Weitere Suchbegriffe: cee wandverteiler, Wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 451,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.