Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
CEE Stromverteiler
>
Artikel
mobile Verteiler 7900
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7753-210333
Hersteller:
Gifas Electric
Herst.-Nr.:
210333
EAN/GTIN:
4251401409794
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
gifas electric cee stromverteiler
cee stromverteiler
GIFAS-Trafokarrebestehend aus Vollgummi-Verteiler 7900montiert auf einer Stechkarre Abmessungen: H x B x T = 1250 x 566 x 560 mmSchutzart: IP 54Gewicht: ca. 70 kg Eingang: 4m GIFAS-PROFLEXX 07 Leitung 5 x 6 qmm mit CEE-Stecker 5 x 32 A/400 V Ausgang: 10 CEE-Einbausteckdosen 2 x 16 A/42 V abgesichert über 10 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik Einbauten: 1 Sicherheitstransformator 4 kVA, 50 Hz 400/42 V, nach VDE 0570 primärseitig vorabgesichert über1 Motorschutzschalter 6 - 10 A, 3polig, thermischer Nennstrom eingestellt auf 10 A Ausführung: - Schutzorgane hinter Transparentschutzklappe angeordnet
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Niederspannungs-Verteiler, ortsveränderlich
>
Stromverteiler, ortsveränderlich
Weitere Suchbegriffe:
Mobil
,
Verteiler
,
Gummi
,
Trafo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.869,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen