Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler Trafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-211264
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     211264
EAN/GTIN:
     4251401410585
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Vollgummi-Verteiler 7900Abmessungen: H x B x T = 360 x 500 x 173 mmSchutzart: IP 54Gewicht: ca. 28 kgGl-Faktor: 0,8Eingang: 1 Kabelverschraubung M 20 von oben(Außendurchmesser der Leitung 7-14 mm)Ausgang: 6 CEE-Einbausteckdosen 2 x 16 A/24 Vabgesichert über Feinsicherungen 16 AEinbauten: Sicherheitstransformator 2000 VA230/24 V, 50 Hz, nach VDE 05701 thermischer Überstromschutzschalter10 A auf der Primärseite1 Einschaltstrombegrenzer 230 V, 50 HzAusführung: Verteiler mit C-Schiene für Wand-befestigung ausgestattet
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse, Gummi, Verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.933,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.