Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Vollgummi-Verteiler
>
Artikel
Wandverteiler 7400
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7753-233521
Hersteller:
Gifas Electric
Herst.-Nr.:
233521
EAN/GTIN:
4251401406366
Suchbegriffe:
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
gifas vollgummi wandverteiler
GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 7400 Eingang:2 Kabelverschraubungen M 25 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 9-18 mm)1 Reihenklemmblock 10polig, 6 qmm zum Auflegen und Durchschleifen der ZuleitungAusgang: 6 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 6 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schutzschalter 40/0,03 A, 4polig Typ A für alle Steckdosen Ausführung: - Schutzorgane hinter Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 370 x 265 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. 8 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andere Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Niederspannungs-Verteilungssystem
>
Wandverteiler
Weitere Suchbegriffe:
wandgehäuse
,
gifas wandverteiler
,
Gummi
,
Verteiler
,
Trafo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 485,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen