Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler 7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-234690
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     234690
EAN/GTIN:
     4251401404836
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Kabelverschraubung
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
GIFAS Vollgummi-Verteiler 7400 Eingang:1 Kabelverschraubung M 32 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 14-25 mm) und1 Reihenklemmblock 5polig, 16 qmm zum Auflegen der Zuleitung Ausgang:2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 32 A/400 V abgesichert über 2 Leitungsschutzschalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 3 Leitungsschutzschalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik Ausführung:Schutzorgane hinter Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 370 x 265 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,78Gewicht: ca. 8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, gifas vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, gifas wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 550,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.