Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler 7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-236083
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     236083
EAN/GTIN:
     4251401457313
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Kabelverschraubung
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 7400Eingang: 1 Kabelverschraubung M 40 von unten (Außendurchmesser d. Zuleitung 25-32 mm)1 Reihenklemmblock 5polig, 35 qmm zum Auflegen der Zuleitung 5 x 25 qmm (kundseitige Vorsicherung max. 35 A)Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 3 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schutzschalter 40/0,03 A, 4polig Typ A für alle SteckdosenAusführung: - Schutzorgane hinter Transparentschutzklappe angeordnetAbmessungen (HxBxT): 370 x 265 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,55Gewicht: ca. 8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, gifas vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, gifas wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 565,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.