Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-236154
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     236154
EAN/GTIN:
     4251401403266
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a
cee kupplungsdose
Kunststoff CEE-Kupplung Ausführung:- 3 x 16 A / 230 V- IPX 4- vernickelte Kontakte
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7753
unbekannt
€ 25,00*
ab € 7,30*
€ 7,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 10,44*
Preise: Lager 7753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7753
Versand: Lager 7753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.