Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE - Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-240057
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     240057
EAN/GTIN:
     4251401403334
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
16a cee-stecker ip44
cee-stecker 16a
cee stecker
CEE-Stecker 42VAusführung:- 2 x 16 A / 42 V- 50-60 Hz- 12 h- mit Kabelverschraubung- vernickelte Kontakte- IP 44
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.