Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE - Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-240059
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     240059
EAN/GTIN:
     4251401403303
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 42v 12h
cee stecker
cee-stecker 32a
Kunststoff CEE-SteckerAusführung:- 2 x 32 A/42 V, 50-60 Hz, 12 h- mit Kabelverschraubung- vernickelte Kontakte- IP 44
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.