Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabelrolle 523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-241101
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     241101
EAN/GTIN:
     4251401406052
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
gifas kabelbox
kabelbox
GIFAS-Stahlblech-Leitungsroller 523bestückt mit:80 m Gummischlauchltg. H07RN-F 5 x 35 qmm mit CEE-Stecker 5 x 125 A/400 V und CEE-Kupplung 5 x 125 A/400 V Ausführung:- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen sowie Schiebegriff- kugelgelagertem Trommelkörper aus Stahlblech- pulverbeschichtet mit einstellbarer Trommelbremse für kontrolliertes Abrollen und Handkurbel mit Freilauf Abmessungen: H x B x T = 1030 x 1300 x 800 mmGewicht: ca. 305 kg
Weitere Suchbegriffe: kabelrolle 80 meter, Kabeltrommel, Leitungsroller, Roller, Trommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.957,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.