Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler 7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-246981
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     246981
EAN/GTIN:
     4251401421987
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Kabelverschraubung
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
GIFAS-Vollgummi-Verteiler Typ 7400 Eingang:1 Kabelverschraubung M 32 von unten (Außendurchmesser d. Zuleitung 14-25 mm)1 Reihenklemmblock 5polig, 16 qmm zum Auflegen der Zuleitung max. Absicherung der Zuleitung 35 A Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 2 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schalter 40/0,03 A, 4polig für alle Steckdosen Ausführung: Schutzorgane hinter 1 Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 370 x 265 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5Gewicht: ca. 8 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andere Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültiges elektronischen Sicherheitsvorschriften
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, gifas vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, gifas wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 547,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.