Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Stableuchte
>
Artikel
Stableuchten 988 LED-Technik
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7753-256737
Hersteller:
Gifas Electric
Herst.-Nr.:
256737
EAN/GTIN:
4251401401866
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Handlampe
Handleuchte
Stablampe
Vollgummi-Stableuchte StabiLEDVersorgungsspannung: 42 V AC/DCLichtquelle: 6 Hochleistungsleuchtdioden 1 WBetriebsstunden: > 70000Schutzrohr: Polycarbonat Schutzart: IP 55Schutzklasse: IIAbmessungen: L x d = 500 x 60 mm Ausführung: - mit 5 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,0 qmm- CEE-Stecker 2 x 16 A/ 42 V- erschütterungsunempfindlich und langlebig- sehr geringe Leistungsaufnahme bei hoher Leuchtkraft
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Leuchte (sonstige)
>
Handleuchte
Weitere Suchbegriffe:
Stableuchte
,
cee-stecker 16a 42v
,
handlampe 42v
,
handlampe
,
Lampen
,
Leuchten
,
Beleuchtung
,
Strahler
,
LED
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 146,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen