Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler Baureihe 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-256924
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     256924
EAN/GTIN:
     4251401406441
Suchbegriffe:
Wandgehäuse
Wandverteiler
gifas vollgummi wandverteiler
wandgehäuse ip65
GIFAS-Vollgummi-Verteiler 2516 Abmessungen: H x B x T = 250 x 160 x 90 mm Gehäusefarbe: Grau Schutzart: IP 65 Gewicht: ca. 2 kg Einbauten: - 1 Hauptschalter 63 A, 3polig (Griff schwarz, Kontrastfläche grau) Dauerstrom 63 A Schaltleistung AC23 = 22 kW bei 3 x 400 V - 2 N/PE-Schienen - 2 Kabelverschraubungen M 32 von unten (Außendurchmesser d. Zuleitung (14-25 mm)
Weitere Suchbegriffe: wandgehäuse, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 284,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.