Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Vollgummi-Verteiler
>
Artikel
Wandverteiler Baureihe 2500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7753-270747
Hersteller:
Gifas Electric
Herst.-Nr.:
270747
EAN/GTIN:
4251401428306
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
GIFAS-Vollgummi-Verteiler Typ 2516 Abmessungen: H x B x T = 160 x 250 x 90 mm Schutzart: IP 54 Gl-Faktor: 0,5 Gewicht: ca. 3 kg Eingang: 1 Kabelverschraubung M 25 von unten (Außendurchmesser d. Zuleitung 9-18 mm) und 1 Reihenklemmblock 5polig, 4 qmm zum Auflegen der Zuleitung 5 x 2,5 qmm Ausgang: 2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 16 A/400 V ohne Absicherung
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Niederspannungs-Verteilungssystem
>
Wandverteiler
Weitere Suchbegriffe:
gifas vollgummi wandverteiler
,
wandgehäuse
,
wandgehäuse ip54
,
Gummi
,
Verteiler
,
Trafo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 252,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen