Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhalogenlampe Baureihe 935/Flash mit Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-275217
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     275217
EAN/GTIN:
     4251401402528
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler
SpotLEDFLEX Strahler mit aktuellster LED Technologieohne Anschlussleitungmit flexiblen, beschichteten Metallschlauch 200 mmund schwarz beschichteten Metalladapter 100 mm Lichtquelle: 5 Hochleistungs-LED a 3 WattAbstrahlwinkel 5 x 38°, 6350 KelvinSpannungsversorgung: 12-30 V DC direktoder über Netzgerät 230 VAC / 24 VDCSchutzart: IP 54Gewicht: 0,5 kgAbmessungen: H x B x T = 108 x 67 x 82 mm (Leuchte)Ausführung: - Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Kühlrippenfür optimale Wärmeabführung- Farbe schwarz- Montagebügel aus rostfreiem Stahl V2A- pulverbeschichtet- schwenkbar, mit Feststellschraube- mit Ein/Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 226,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.