Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Vollgummi-Verteiler
>
Artikel
Wandverteiler 7400
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7753-277248
Hersteller:
Gifas Electric
Herst.-Nr.:
277248
EAN/GTIN:
4251401406519
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 7400Eingang:2 Kabelverschraubungen M 40 von oben2 Blindverschraubungen M 40 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 18-32 mm)1 Reihenklemmblock 10polig, 16 qmm zum Auflegen und Durchschleifen der Zuleitung 5 x 16 qmm (wahlweise von oben oder unten)Ausgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik2 Schutzkontaktsteckdosen abgesichert über 2 LS-Schalter 16 A, 1polig in C-Charakteristik2 Schutzkontaktsteckdosen paarweise abgesichert über 1 LS-Schalter 16 A, 1polig in C-Charakteristik1 FI-Schutzschalter 63/0,03 A 4polig Typ A für alle Steckdosen Ausführung:- Schutzorgane hinter 1 Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 370 x 265 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. 9 kg
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Niederspannungs-Verteilungssystem
>
Wandverteiler
Weitere Suchbegriffe:
gifas vollgummi wandverteiler
,
wandgehäuse
,
gifas wandverteiler
,
Gummi
,
Verteiler
,
Trafo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 708,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen