Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler 7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-277477
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     277477
EAN/GTIN:
     4251401457306
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
GIFAS Vollgummi-Sicherheits-Verteiler Typ 7400Eingang:2 Kabelverschraubungen M 40 von oben (Außendurchmesser d. Zuleitung 18-32 mm)1 Reihenklemmblock 10polig, 25 qmm zum Auflegen und Durchschleifen der Zuleitung NYY 5 x 25 qmm Ausgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 3 LS-Schalter 16 A, 1polig in C-Charakteristik1 FI-Schutzschalter 40/0,03 A, 4polig Typ A für alle SteckdosenAusführung:- Schutzorgane hinter 1 Transparentschutzklappe angeordnet- Verteiler mit LMC-Profilschienen für die Wandmontage ausgestattet Abmessungen: H x B x T = 370 x 265 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. 8 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andre Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE
Weitere Suchbegriffe: gifas vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, gifas wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 576,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.