GIFAS Vollgummi-Leitungsroller Typ 501mit LED-Handscheinwerfer Typ 911/LEDEingang: 5 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmm mit Konturenstecker auf zusätzlicher Haspel Ausgang: 20 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmm mit GIFAS 911/LED-Handscheinwerfer 24 V, 911/LED mit 6 x 2 W-LEDs, Kombischalter Ein/Aus und Tastfunktion abgesichert über Feinsicherung 5 A Einbauten:1 Thermo-Überlastschutz1 Sicherheitstransformator 120 VA, 230/24 V Ausführung: - Zuleitung wird an der Deckelplatte mittels Klettband zum Transport befestigt- mit beschichtetem Tragegriff- mit K2-Kennzeichnung Abmessungen: H x B x T = 345 x 250 x 205 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. 10 kg |